曜日別特売
U-HA1F 200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627298

 

U-HA1F 200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627298
U-HA1F 200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627298
U-HA1F 200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627298
U-HA1F 200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627298
U-HA1F 200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627298
U-HA1F 200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627298

200系ハイエースS-GL標準専用スマートロッドホルダー5本用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53627298
品番
U-HA1F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

200系ハイエース スーパーGL標準(2019年12月現在)ルーフサイド穴あけ取り付けの5本用ロッドホルダー。
専用設計で、しっかり取り付け。
1ピース・2ピースロッド、ショア用・オフショア用等、様々なロッドに対応
目的に合わせて簡単脱着。
置いて閉じるだけ。片手で簡単にロッドホールド。
リアホルダー:バット側径:32mm/ティップ側径:14mmまでのロッド積載可能
フロントホルダー:バット側径:14mm/ティップ側径:7mmまでのロッド積載可能

色
ブラック
メーカー
トヨタ
ロッド数
5本
総質量(kg)
対応:5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする