曜日別特売
CHD2EB32B-100A-D-J59LS JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMC 53631006

JIS規格準拠油圧シリンダ CHD2E

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径注文コード53631006品番CHD2EB32B-100A-D-J59LS
参考基準価格(税別)¥28,620販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なしリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類J59オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする