SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ CHD2E
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
125
注文コード
53632853
品番
CHD2EFA50C-125AN-A54L
参考基準価格(税別)
¥38,630
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(N) クッションなし
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(A) ロッド先端ナット付
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード