SMC
SMCの 油圧シリンダ
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
150
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
注文コード
53634594
品番
CHD2FB100B-150-D-M9BW
参考基準価格(税別)
¥96,140
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ロッド径の寸法系列
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(D) ポート上 クッションバルブ左
CADデータダウンロード