CHDKGB40-100M-M9BASDPC JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4 SMC 53683357

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード53683357 品番CHDKGB40-100M-M9BASDPC
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・磁石内蔵有無など153種類から選べます 他の種類を見る

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする