LEDioc LEDライトバルブ K53W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53688426 品番 LDT100-242V53N-G-E39
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)

光色昼白色 全光束(Lm)8000 消費電力(W)53(100V)、52(200V/242V) 電球の種類LED 口金E39 質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20〜+35 電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 演色指数(Ra)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする