RK JAPAN
RK JAPANの 駆動系
RK JAPANの バイク用チェーン
XWリングシールチェーン 630GSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53692215
品番
630GSV-120
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Standardシリーズ XW-Ringシールチェーン
リンク数
120L
色
スチール
サイズ
630
チェーンピッチ(mm)
19.05
仕上
スチール
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
耐久性
レベル4
ピン長L(mm)
ピン全長(総幅):25.0(26.9)
排気量(cc)
指定:750〜1200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。