SMC
SMCの 油圧シリンダ
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ストローク
標準ストローク
注文コード
53692362
品番
CHDQB100-100DM-M9BW
参考基準価格(税別)
¥48,460
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク
標準ストローク
リード線(m)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード