CHDQB100-50D-M9BVL 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB1 SMC 53692545

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 ストローク標準ストローク 注文コード53692545 品番CHDQB100-50D-M9BVL
参考基準価格(税別)¥42,850 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストロークなど31種類から選べます 他の種類を見る

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)

ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)100 ストローク標準ストローク リード線(m)(L)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする