※使用例
自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53693938
品番
56800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。
色
ネービー
サイズ
5L
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
素材
ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%)
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応