※使用例

56800 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800 自重堂 53693974 56800 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800 自重堂 53693974 56800 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800 自重堂 53693974 56800 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800 自重堂 53693974 56800 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800 自重堂 53693974

Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53693974 品番 56800
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

シルバー サイズLL 種別長袖ジャンパー 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応 素材ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%) 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする