※サイズスペック

56900 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56900 自重堂 53694778 56900 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56900 自重堂 53694778 56900 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56900 自重堂 53694778 56900 Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56900 自重堂 53694778

Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53694778 品番 56900
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

接触冷感機能糸を使用し、伸縮性に優れたストレッチデニムシリーズが遂にJawinブランドで新登場。

クールブルー サイズM 種別ストレッチ長袖ジャンパー 機能ストレッチ、接触冷感、野帳対応 素材ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%) 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン 胸囲(cm)98 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)60 色番164 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする