CHDQWB100-75DM-A93VL3 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW SMC 53697262

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード53697262品番CHDQWB100-75DM-A93VL3
参考基準価格(税別)¥63,580販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)

ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする