曜日別特売

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQW - SMC

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)

内容量
1個
全114種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53697183CHDQWB100-100DM-M9BL100100
65,290
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697192CHDQWB100-15D15100
44,940
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697201CHDQWB100-25D-M9B25100
52,250
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697217CHDQWB100-30D-M9BL30100
53,740
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697226CHDQWB100-30DM-A93L330100
56,650
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697235CHDQWB100-30DM-A93VL330100
57,640
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697244CHDQWB100-75DM75100
56,490
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697253CHDQWB100-75DM-A93VL75100
61,220
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697262CHDQWB100-75DM-A93VL375100
63,580
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697271CHDQWB100-75DM-M9BL75100
62,760
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697287CHDQWB20-30DM3020
10,730
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697296CHDQWB20-30DM-M9BWSDPC3020
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697305CHDQWB20-40DM-F7BAL4020
22,330
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697314CHDQWB32-100D-A72L10032
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697323CHDQWB32-100DM-A72L10032
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697332CHDQWB32-10D-M9B1032
17,770
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697341CHDQWB32-10DM-A73L1032
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697357CHDQWB32-15D-M9BAL1532
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697366CHDQWB32-25DM-A72L2532
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697375CHDQWB32-30D-M9BVL3032
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697384CHDQWB32-40D-M9BVL4032
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697393CHDQWB32-40DM-A73Z4032
21,010
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697402CHDQWB32-50D-A73H5032
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697411CHDQWB32-50D-F7BAL5032
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697427CHDQWB32-50D-M9BVL5032
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697436CHDQWB32-50DM-M9BAL5032
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697445CHDQWB32-5DM532
12,320
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697454CHDQWB32-75DM-M9BVL7532
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697463CHDQWB40-100D10040
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697472CHDQWB40-100D-A93L10040
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697481CHDQWB40-100D-A93V10040
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697497CHDQWB40-100DM-A73L410040
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697506CHDQWB40-100DM-A9310040
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697515CHDQWB40-100DM-A93L510040
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697524CHDQWB40-100DM-M9BAVL10040
29,480
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697533CHDQWB40-15D1540
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697542CHDQWB40-15D-A931540
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697551CHDQWB40-15D-A93L1540
18,760
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697567CHDQWB40-15DM-M9BAVL1540
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697576CHDQWB40-20D2040
15,510
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697585CHDQWB40-20D-F7BWV2040
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697594CHDQWB40-25DM-M9BL2540
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697603CHDQWB40-30D-A93VL3040
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697612CHDQWB40-30DM-M9BL3040
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697621CHDQWB40-35DM-A73L3540
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697637CHDQWB40-35DM-A93L3540
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697646CHDQWB40-45D-A93VL4540
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697655CHDQWB40-50D-A93L5040
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697664CHDQWB40-50DM-A725040
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53697673CHDQWB40-50DM-A93VL5040
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする