自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
ストレッチ長袖ジャンパー 87300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53698734
品番
87300
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色
ネービー
サイズ
S
種別
ストレッチ長袖ジャンパー
機能
野帳対応
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応