※サイズスペック

87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53698926 87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53698926 87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53698926 87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53698926

ストレッチ長袖ジャンパー 87300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53698926 品番 87300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
レッド サイズLL 種別ストレッチ長袖ジャンパー 機能野帳対応 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 色番043 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする