CHKDB100-100-XC61 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB SMC 53703851

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)100 注文コード53703851 品番CHKDB100-100-XC61
参考基準価格(税別)¥52,690 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど102種類から選べます 他の種類を見る

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)

ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする