CHKDL40-35 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL SMC 53704901

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53704901 品番 CHKDL40-35
参考基準価格(税別)¥16,890 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)

ストローク(mm)35 チューブ内径(Φmm)40 ロッド先端ねじ(-) めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする