曜日別特売
CHKDL63-100M JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL SMC 53704917

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)63
ロッド先端ねじ(M) おねじ
内容量1個注文コード53704917品番CHKDL63-100M
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)

ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63ロッド先端ねじ(M) おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする