SMC
SMCの 油圧シリンダ
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CHQB1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53709643
品番
CHQB100-25DM
参考基準価格(税別)
¥29,540
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク
標準ストローク
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
CADデータダウンロード