CHQWB40-75DM 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHQWB SMC 53709704

薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHQWB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53709704 品番 CHQWB40-75DM
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。

ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(M) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする