SMC
SMCの 油圧シリンダ
薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHQWB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53709713
品番
CHQWB50-15D
参考基準価格(税別)
¥17,270
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード