CJ5B10SR-10R ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 SMC 53716652

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53716652 品番 CJ5B10SR-10R
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 材質(パッキン)(R) NBR ストローク(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする