ショートサイドスタンド

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種YZF-R1 15-19 MT-10 17-20/SP 17 仕様PHA359D/PHA363D専用のショート設定 ブラック 注文コード53732973 品番PHS359
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合車種・仕様・色など17種類から選べます 他の種類を見る

Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。
ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。
荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。
ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。

適合車種YZF-R1 15-19 MT-10 17-20/SP 17 仕様PHA359D/PHA363D専用のショート設定 オプション品番:PHA359D,PHA363D セット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書 材質スチール ブラック タイプショートタイプ 表面処理カチオン塗装 関連部品品番:PHA359D,PHA359D-SET,PHA363D,PHA363D-SET 標準作業時間0.25h
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53733068
2021-08-10
用途:
ニンジャ250のショートスタンドとして
製造業

ニンジャ250をローダウンしましたので、スタンドが、純正のままだと危ないので、交換しました。交換後は、バイクを止めても、安定して駐車出来るので、助かっています。

対象商品:
53733043
2020-11-02
用途:
バイクのローダウンに伴う対応
タイムリーオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

納品も速く、仕上がりも満足してます。何も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする