ローダウンKIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種YZF-R1 15-19 MT-10SP 17 仕様リンクプレート交換 注文コード53733138 品番PHA359D
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は適合車種・主な適合車種・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。
足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。
EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。
ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。
EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。
※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。
リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。
ローダウンの5大メリット
・安心して足をつける
・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)
・歩くような速度でも車体が安定している
・落ち着いて交差点を曲がれる
・ブレーキをかけても前のめりになりにくい
EFFEXのこだわり
・スポーティに走ってもバランスを崩さない
・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある

適合車種YZF-R1 15-19 MT-10SP 17 特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 仕様リンクプレート交換 オプション品番:PHS359 セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 材質アルミ シルバー タイププレートタイプ 表面処理アルマイト(化研/シルバー) 関連規格品番:PHS359、PHA359D-SET 標準作業時間0.7H
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする