曜日別特売
PHA763D ローダウンKIT EFFEX(エフェックス) 53733269

PHA763D ローダウンKIT EFFEX(エフェックス) 53733269
PHA763D ローダウンKIT EFFEX(エフェックス) 53733269
PHA763D ローダウンKIT EFFEX(エフェックス) 53733269

ローダウンKIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja40018-26 , カワサキ[KAWASAKI]Z25019-26 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja25018-26 , カワサキ[KAWASAKI]Z40019-26仕様リンクプレート交換注文コード53733269品番PHA763D
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。
足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。
EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。
ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。
EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。
※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。
リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。
ローダウンの5大メリット
・安心して足をつける
・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)
・歩くような速度でも車体が安定している
・落ち着いて交差点を曲がれる
・ブレーキをかけても前のめりになりにくい
EFFEXのこだわり
・スポーティに走ってもバランスを崩さない
・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換オプション品番:PHS763セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連部品品番:PHS763,PHA763D-SET標準作業時間0.7h主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja40018-26 , カワサキ[KAWASAKI]Z25019-26 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja25018-26 , カワサキ[KAWASAKI]Z40019-26
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする