RK-3943 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736263 RK-3943 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736263 RK-3943 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736263 RK-3943 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736263 RK-3943 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736263 RK-3943 High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N 53736263

High-Flow RKシリーズ インテークKIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様推定向上出力約6.35HP@5279RPM 注文コード53736263 品番RK-3943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

RKシリーズ
純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。
K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。
High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

適合車種SPORTSTER1200 14-17/883 15-17 仕様推定向上出力約6.35HP@5279RPM
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする