02642-NR グリップ ARIRAM アリート(ariete) 53740707 02642-NR グリップ ARIRAM アリート(ariete) 53740707

グリップ ARIRAM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 53740707 品番 02642-NR
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側に逆テーパー形状。人差し指側にピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置。
中指から小指側には細かい2本のリブと細かいピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
※グリップエンドオープン
【特徴】
・手のひら部は滑らかに仕上げ、握り心地を向上
・親指、人差し指部はピラミッド型の滑り止めを配置し、グリップ力を確保
・バーウェイトの取付けを考慮した、台形状のグリップエンド
・ワイヤリングのために4つの溝を配置

内径(Φmm)22/24 レッド+ブラックロゴ 長さ(mm)120(インナーの切断により2短縮可能) 適合ユニバーサル タイプ貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm)30.5
注意
商品の都合上、表記寸法と若干異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする