L-1928 L型鋼製束 モノタロウ 53748723 L-1928 L型鋼製束 モノタロウ 53748723

L型鋼製束

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53748723 品番 L-1928
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質 対応寸法(mm)190〜280 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 最大圧縮荷重(kN)34.1
注意
※この製品は専門知識が必要です。
※取り扱いの際には、手袋で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
※製品を傾けたまま施工しないでください。
※主要構造部扱いとはならない床組みにご使用ください。
※この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
※対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
※最終調整は建物完成後に行って下さい。
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※測定値はL型の最大寸法で測定。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
エアコン室外機のホースの支えとして使用
その他業種

化粧カバーで覆われたエアコン室外機までのホースが外壁に沿って3mほど走っているのですが、経年により下がってきそうだったので、下から支えるために使用しました。回転する部分の動きもなめらかで効率的に設置することができました。
外での使用のため錆びないようにクリアペイントで塗装してから使用しました。満足しています。

2025-11-01
用途:
土台の高さ調整
建設業・工事業

以前は、L3045を使っていたが、水浸食防止用に、レンガ60mmを鋼製束の足元に設置したので、ワンサイズ小さめのL2437を今回設置したところ、十分に土台を調整支持できた。

2025-12-09
用途:
床工事
脊振の森のデザイン工房ちにた 様 (サービス業)

頑丈で、安心感が持てます。ただ、高さ調整がもっと楽になれば、さらに良いと思いました。

2025-10-27
用途:
木床
建設業・工事業

上下のナットの遊びがあって緩んできそう。
床鳴りの原因になる前にゆるみ止め等の対策をしておいた方が良さそうです。

2025-07-20
用途:
家屋の基礎補助
その他業種

使いやすい製品です。施工時、寸法をしっかり確認しておくことが重要です。

1人が参考にしています
対象商品:
53748766
2025-06-17
用途:
屋内の床下で床材を補強する用途

床束としては特に不可もなく普通に使えます。
気付いた点が二つ。
下から打ち込むのは4本のネジなのに横方向から固定するのは2本のクギ。ささいなことだけどインパクトドライバーの他にハンマーが必要になるのは面倒。ネジに統一してくれるとありがたい。
もう一点がそのクギ。打ち込んだ際に頭の部分が折れるケースが散見。床束6本に各2本のクギ、12本中3本の頭がとびました。
質が悪すぎませんか。

2025-09-17
用途:
水平にならず
徳島市立考古資料館 様 (その他業種)

軸が傾ていてボルトを調整しても水平になりませんでした。
チャイナクオリティでした。

対象商品:
53748723
2025-11-10
用途:
家具のカサ上げ
その他業種

用途は違うとは思いますが、問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする