- ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ 53751749 - ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ 53751749 - ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ 53751749 - ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ 53751749 - ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ 53751749 - ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ 53751749

ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53751749 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。
すべて金属製なので煮沸消毒も可能。
切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。

全長(mm)190 シルバー 質量(g)140.9 規格食品衛生法適合 板厚(mm)2.6 材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当) 材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当) 刃渡り(mm)62 刃部加工ギザ刃加工
注意
※ハサミは刃物ですので取り扱いや保管には十分注意してください。
※刃には絶対に触らないでください。また人に向けたり、振り回したりしないでください。
※ご使用前にガタツキや変形、破損等がないか確認してからお使いください。
※用途以外での使用はお止めください。
※本製品は薄い用紙やビニールなど柔らかい物を切る目的でご使用ください。
※針金や金属、樹脂ク、段ボール、厚い布などには使用しないでください。刃が欠けて飛散する事でケガや破損の原因になります。
※切る対象の硬さや厚さ、ご使用方法や使用環境により、切れ味などが低下する場合があります。
※水などに濡れた場合は錆びの原因となるので乾いた布などでよく拭き取って乾燥させてください。
※高温多湿、直射日光避けて保管してください。
※子供の手の届かない所で使用、保管をしてください。
※刃部に付着した粘着剤などを取り除く時はケガに十分注意して行ってください。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください

商品説明動画

【ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm 】商品のご紹介! .
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53751749
2026-03-17
用途:
料理全般。
喜工業 様

オールステンレス製で重いが強靭です。
鳥もも肉の皮もスパッと切れる。
ぶり大根でぶりの頭の不可食部の切除や不安定な食材のカットに良い。
イワシなどの頭と腹の硬い部位を切る。
分解清掃できるのは良い。この時に手を切らないように注意。

2025-09-17
用途:
自宅のキッチン用
土田制御 様

この商品は切れ味がとても良くちょっと感激でした。
私は食品を切る事はなく、開封をする時に使います。
切れ味がよいので全くストレスがありません。
また、ワンタッチで分解が出来るので刃の汚れを取り除くのに便利です。

対象商品:
53751749
2025-11-03
用途:
調理バサミとして

握り部もステンレス製で手入れもし易く価格も手頃でなかなか良い商品です。

対象商品:
53751749
2025-10-24
用途:
肉切りに
運輸・通信業

これまで鶏もも肉は包丁でギコギコして
鶏皮がはがれたりしていましたが、
このハサミなら楽に切れるし
分解して洗えて良いです

2025-07-16
用途:
キッチン用として
農・林・水産業

野菜もお肉も良く切れます。お肉を切った後は分解して十分に洗うことができるので、以前よりはさみを使うようになりました。ハンドル部分は同じ大きさなので、使う時に持ち直したりする必要がなく、そこがまた使いやすいです。

対象商品:
53751749
2025-07-13
用途:
少し厚い布とかベニア板を切る時
京免製畳有限会社 様 (製造業)

よく切れる 思ったより軽くて使いやすい 分解できるので洗うのも楽

2025-06-13
用途:
食材を刻むため
教育・研究機関

安定感がありとても切りやすく分解もしやすく洗いやすい。

2024-12-08
用途:
調理及びレトルト食品などの開封

よく切れて、洗うのも簡単でとても良いです。
また、ステンレスで錆びないので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする