ワイヤレスネックスピーカー(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53763019 品番SE-C9NS-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

首にかけるだけの新しいウェアラブルツール。長時間装着しても負担にならない100g の軽量設計。ワンボタンでAI アシスタントの起動が可能

ホワイト 付属品USB type C ケーブル, 保証書, クイックスタートガイド, セーフティガイド 質量(g)100 出力Bluetooth®標準規格 Power Class 2 電源DC3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)最大24(音楽再生時間含む) 通信方式Bluetooth®標準規格 Ver.5.0 充電時間(時間)約2.5 保護方式SCMS-T方式 防水保護等級IPX4 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP ペアリング最大8台 変調方式FHSS 通信距離(m)最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000〜2.4835) 対応コーデックSBC/AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする