MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
定格出力(kW)各軸0.4
制御軸数3
内容量1台注文コード53788447品番MR-J5W3-444G
参考基準価格(税別)¥391,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。

電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力シリーズMELSERVO-J5定格出力(kW)各軸0.4インターフェイスCC-Link IE TSN対応制御軸数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする