CKZ3N50-105DTF CKZ3N SMC 53790414

CKZ3N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 注文コード53790414 品番CKZ3N50-105DTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
この商品はチューブ内径など103種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 スイッチ(T) TURCK アーム開度105deg アーム位置(D) 両側 前面取付(F) 有 トップカバー(-) ゴムカバー シリンダポート管接続口径(-)NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする