SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKZ3N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
53790441
品番
CKZ3N50-105RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,900
この商品は
チューブ内径
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
スイッチ
(T) TURCK
アーム開度
105deg
アーム位置
(R) 右
トップカバー
(-) ゴムカバー
シリンダポート管接続口径
(-)NPT
CADデータダウンロード