CKZ3N50-75DTM CKZ3N SMC 53790493

CKZ3N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 注文コード53790493 品番CKZ3N50-75DTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,550
この商品はチューブ内径など103種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 スイッチ(T) TURCK アーム開度75deg アーム位置(D) 両側 トップカバー(M) メタルカバー シリンダポート管接続口径(-)NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする