三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
内容量
1台
定格出力(kW)
0.1
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
注文コード
53791107
品番
MR-J4-10B1-RJ
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
電源(V)
単相AC100
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
0.1
インターフェイス
SSCNETⅢ/H
制御軸数
1