CLM2HL40-400-E ファインロックシリンダ CLM2H SMC 53829343

ファインロックシリンダ CLM2H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53829343 品番 CLM2HL40-400-E
参考基準価格(税別)¥47,470 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ストローク(mm)400 タイプ(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする