SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロック付薄形シリンダ CLQA1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
53829641
品番
CLQA100-100D-B
参考基準価格(税別)
¥62,590
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロックアップの方向
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
CADデータダウンロード