※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
溝幅(mm)
150
100
150
200
250
300
幅(mm)
ピット:150
ピット:100
ピット:150
ピット:200
ピット:250
ピット:300
質量(kg)
2
1.6
1.8
2
2.3
2.5
2.9
3.3
3.4
3.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53836634
品番
YR-A-15 200×500×15
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス製縦目プレーンタイプ
溝幅(mm)
150
呼称
200×500×15
幅(mm)
ピット:150
寸法W(mm)
200
質量(kg)
2
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)
499
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
すきま(mm)
9
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
適合荷重
歩行用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません