F120 BONECO エアシャワーファン BONECO 53847518

F120 BONECO エアシャワーファン BONECO 53847518
F120 BONECO エアシャワーファン BONECO 53847518

BONECO エアシャワーファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
羽根径(Φmm)150
内容量1台注文コード53847518品番F120
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。
控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。
たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に!
風量からは想像できない驚きの静音性。
リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。
もちろん眠るときにも気にならない静かさ。

羽根径(Φmm)150ホワイト機能静音モード寸法(mm)278×278×540質量(kg)2.9消費電力(W)<20速度4.1m/sek運転音(dB)(A)32-55空気流量(m3/min)610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする