IDIES ジャケット 995

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53850537 品番 995
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

トレッキング素材をワークウェアに。
360°ストレッチ素材がストレスフリーな着心地を実現。
さらに超撥水加工と静電気帯電防止加工。
着心地と機能を両立し、幅広い用途で活躍するオールシーズン対応ワークウェア。

ライトグレー サイズ4L 種別ジャケット 機能360°ストレッチ、超撥水、静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル96・ポリウレタン4 色番1 着丈(cm)75 肩幅(cm)54 胸囲(cm)126 袖丈(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする