6インチワイド コンプリートSET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53852847 品番34175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800

ホイールスペーサーを装着することで、2.5Jから3.5Jへとワイド化が可能。6インチでありながら、迫力の足回りを演出します。
※タイヤはIRC INOUE 3.50-6推奨

材質A2017材/A5052材/バフ仕上げ/シルバーアルマイト 車種モンキー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※A2017、A5052材使用 シルバーアルマイト、バフ仕上げ
※タイヤ IRC INOUE 3.50-6推奨
◎セット内容
・6インチホイール 2輪
・ホイールワイドスペーサー 2個
・スプロケットスペーサー 1個
・6インチタイヤチューブ 2個
※装着にはブレーキパネルの加工、スイングアームとインナーチューブのブレーキ止めを短くする加工が必要です。(ブレーキ止め先端から8mmカットしてください)
※ブレーキパネルの加工はGクラフト社で可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする