8インチワイドホイール 5.5J 穴無し(1輪分)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53852865 品番39318
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リム幅は純正2.5Jホイールの倍以上の150mmになり、従来ラインナップ最大幅だった4.0Jより約35mmワイドになっています。
モンキー/ゴリラに装着できる8インチ最大幅のホイールです。

材質A5052材/シルバーアルマイト 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※リム幅 150mm
※従来ラインナップ最大幅4.0Jより約35mmワイド。
※取り付けの際には、チェーンラインを外側へ20mmオフセットさせる必要があります。
※推奨タイヤチューブ 3.5-4.0-8
※推奨タイヤサイズ 120/70-8(B77)
※スーパーワイドスイングアーム用
※A5052材・シルバーアルマイト仕上げ
※公道使用不可。
◎8インチ5.5Jワイドホイールを装着するのに必要な部品各種
・スーパーワイドスイングアーム
・20mmオフセットスペーサー
・20mmオフセットジェネレーターカバー
・20mmオフセットスプロケット16T
・20mmワイドサス受けワイド ツインサスの場合※ローコストタイプスーパーワイドスイングアームの場合は必要ありません。
・ドラムブレーキアーム/ホンダ純正品番(43410-GEY-000)
※20mmオフセットジェネレーターカバーは、ジェネレーターカバーと、20mmオフセットスプロケットカバーのセットです。すでにアルミビレットジェネレーターカバーをお持ちの方は、20mmオフセットスプロケットカバーのみ必要です。
※ジャズ用のエンジンを使用する場合、20mmオフセットジェネレーターカバーは必要ありません。エンジンの移動を防ぐため、エンジン補強プレートとの同時装着をお勧めします。
※上記の部品はドラム用です。
※ドラム仕様はバルブ穴がブレーキパネル側になります。(ディスク仕様はスプロケ側になります。)
※リムの形状が左右異なる場合がございます。ロット誤差によるものですので不具合ではございません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする