汎用 薄型 ハンドルスイッチボックス

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【左側用】ヘッドライトのハイ/ロー・ウインカー・ホーン、スイッチボックス幅:30mm、配線の長さ:約55cm 注文コード53853215 品番E21-6113L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

薄型のハンドルスイッチボックス
ハイスロ装着車やクラッチレバー周り交換車等に必要な薄型タイプの集合スイッチ。
左右別売。

適合車種
【適合車種】
汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
※適合に関しましてはサイズでご判断下さい。
※また、車両に応じた配線加工が必要となります。
※ブレーキスイッチの配線は含まれませんので純正のハーネスをご使用ください。
種別左側 仕様【左側用】ヘッドライトのハイ/ロー・ウインカー・ホーン、スイッチボックス幅:30mm、配線の長さ:約55cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-07
用途:
スクーター補修部品

22.2の通常のハンドルバーでしたが、取り付け部が明らかに緩く、締めても締まりきりません…
インチバーとミリバー勘違いしてるんじゃないのってくらい緩いです。
仕方ないのでラバーシート挟んで締めました。
こういう仕様なら書いておかないと判らないです
もしくはラバーシート同封するべきです。
モノは間違いなかっただけに残念です。

対象商品:
53853215
2024-01-25
用途:
WR250FF
その他業種

取付から2年と少し、15000キロ程度走行しましたが、作動に問題なし。赤い部分はやはり色飛びしてきました。コネクターは、110型9極コネクターにしています。

対象商品:
53853215
2021-12-07
用途:
WR250FF
その他業種

エンデューロレーサーの公道化に最適!
幅が狭いので、クラッチレバーを純正位置(外寄り)に取り付けられる。
前側が薄いので、クラッチレバーをハンドルに当たるまで握っても干渉しない。
シーソー式のウィンカースイッチは、使って見れば、一目でオンオフが分かり、インジケータランプ要らずで、実用的。

配線は全て雄ギボシで、スリーブも付いていないので、ショート防止の為付け替えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする