R0061 軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作) 53858386

軸付弾性砥石セット(PVA砥石)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
53858386
品番
R0061
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。

用途
ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。
セット内容
R7331、R7332、R7333 〈各2本〉
軸径(Φmm)
3
セット数
6本入
適合材
ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする