曜日別特売

軸付砥石(グリーン砥石)

軸付砥石(グリーン砥石) - Minimo軸付砥石(グリーン砥石) - Minimo軸付砥石(グリーン砥石) - Minimo軸付砥石(グリーン砥石) - Minimo軸付砥石(グリーン砥石) - Minimo

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

軸径(Φmm)
3
形状
円筒
砥粒
GC
内容量
1袋(10本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CA3278 8261070582610705CA3278852-630613#1204345000
¥4,390
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
CA3279 8261307682613076CA3279852-630719#1004730000
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
CA3280 8261515882615158CA3280852-630816#10043.530000
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする