Minimo
精密砥石 SP砥粒
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
内容量
1袋(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618326
JA3043
852-7067
8
120 外径(mm):4
38
105000
¥
6,080
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82625579
JA3044
852-7068
13
100 外径(mm):5
43
70000
¥
6,080
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください