曜日別特売

軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石)

軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石) - Minimo

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

トラスコ品番
852-6275
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
4
粒度
#500
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
3
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634801CA1064
¥2,510
¥2,298
¥2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする