曜日別特売

研削用ゴム砥石 WA ミディアム

研削用ゴム砥石 WA ミディアム - Minimo研削用ゴム砥石 WA ミディアム - Minimo

研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。

トラスコ品番
852-6871
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
5
粒度
#120
全長(mm)
45
色
ブラック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
硬さ
ミディアム
外径(Φmm)
2
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82622359DB2012
¥4,850
¥4,398
¥4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする