橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
CNトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53888337
品番
-
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
すべり止め加工付きのトレー
材質
ポリエステル樹脂
色
ブルー
高さ(mm)
15
質量(g)
340
タイプ
M レスト
短辺(mm)
230
長辺(mm)
330
注意
※電位レンジ・食洗器非対応